Palier applique auto-aligneur RHP MSF30

Palier applique renforcé 4 trous série MSF

Voir les informations techniques

Références

RHP :MSF30
Rubix :0294-1012034
Fabricant :MSF30 R
EAN :00747023013524
PALIER MSF 30 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur46,41 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MSF 30 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF30 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 30 mm

Points forts

MSF livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur46,41 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièrefonte
Hauteur117,5 mm
Longueur117,5 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement46,41 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
76,62 € HT
/ unité
91,94 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours