Palier applique auto-aligneur RHP SLFE30

Palier applique 3 trous à flasque en tôle emboutie zinguée SLFE

Voir les informations techniques

Références

RHP :SLFE30
Rubix :0294-1013126
Fabricant :SLFE30 R
EAN :00747023030613
PALIER SLFE 30 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur9 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SLFE 30 RHP


Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
SLFE30 - RHP Pressed Steel Flange Bearing Unit - 30mm Shaft Diameter

Points forts

SLFE livré avec roulement 1000G et SLFE-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur9 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Matièreacier pressé
Sérieslfe
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur71 mm
Poids0,7 kg
42,54 € HT
/ unité
51,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h