Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 100-TPZM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 100-TPZM
Rubix :0301-1480082
EAN :7316577859013
PALIER F2BC 100-TPZM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 100-TPZM SKF


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreroulement en acier
Hauteur128 mm
Longueur72 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement29 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur52 mm
122,77 € HT
/ unité
147,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours