Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 1.3/4 TF/VA228

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :FYT 1.3/4 TF/VA228
SKF :FYTB 1.3/4 TF/VA228
Rubix :0301-1475926
EAN :07316579225410
PALIER FYTB 1.3/4 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur44,45 mm
Largeur54,2 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 1.3/4 TF/VA228 SKF


Unité de roulement à billes à collerette ovale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur44,45 mm
Largeur54,2 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Matièrefonte
Etancheitédeux flasques métalliques
Hauteur39 mm
Longueur178,5 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement49,2 mm
Serrage14 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
Diamètre extérieur111 mm
Poids1,8 kg
299,42 € HT
/ unité
359,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours