Références
INA :FLCTEY35-XL
Rubix :0269-1003370
Fabricant :0008915680000
EAN :4012802807967


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 94 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Détails articles : PALIER FLCTEY 35XL INA
INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 94 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 126 mm |
| Longueur | 126 mm |
| Série | flctey..-xl |
| Largeur totale du roulement | 37,9 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,84 € HT
/ unité
113,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours