Palier à semelle auto-aligneur INA TSHE30-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :TSHE30-XL-N-I
INA :TSHE30-XL-N
Rubix :0269-1007396
Fabricant :0945843890000
EAN :4054372499210
PALIER TSHE 30-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TSHE 30-XL-N-I INA


Paliers à semelle TSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte grise (fonte en graphite lamellaire, gg)
Largeur totale du roulement48,5 mm
Diamètre extérieur62 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur82 mm
Longueur98 mm
Sérietshe..-xl-n
Poids1,01 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Largeur40 mm
133,55 € HT
/ unité
160,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours