Références
Réf. remplacée :-T-UKP216
FAG :UKP216-J7
Rubix :0255-1487544
Fabricant :0812185750000
EAN :4054366895615


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 232 mm |
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
Détails articles : PALIER UKP216-J7 FAG
Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 232 mm |
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 82,6 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Serrage | 78 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 105 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Longueur | 292 mm |
| Etancheité | rsr seals (both sides) |
| Lubrification | relubrification via graisseur (filetage m6) |
| Série | ukp |
| Poids | 8,86 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 76000 N |
| Largeur | 78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,53 € HT
/ unité
351,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours