Palier à semelle auto-aligneur INA TSHE55-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :TSHE55-XL
Rubix :0269-1007401
Fabricant :0008843830000
EAN :4012802808810
PALIER TSHE 55-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation118 mm
Hauteur d'axe64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TSHE 55-XL INA


Paliers à semelle TSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation118 mm
Hauteur d'axe64 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement60 mm
Diamètre extérieur150 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Hauteur125 mm
Longueur150 mm
Sérietshe..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46000 N
Largeur60 mm
308,03 HT
/ unité
369,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours