Palier à semelle auto-aligneur RHP MP60

Palier à semelle renforcée série MP

Voir les informations techniques

Références

RHP :MP60
Rubix :0294-1011957
Fabricant :MP60 R
EAN :00747023011070
PALIER MP 60 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation224,5 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MP 60 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP60 - RHP Cast Iron Pillow Block - 60mm Shaft Diameter

Points forts

MP livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation224,5 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement74,6 mm
Diamètre extérieur125 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Hauteur153 mm
Longueur266 mm
Sériemp
Poids9,3 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r45000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
Largeur72 mm
219,28 € HT
/ unité
263,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours