Références
RHP :TSL30
Rubix :0294-1013616
Fabricant :TSL30 R
EAN :747023035717


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Hauteur d'axe | 39,67 mm |
Détails articles : PALIER TSL 30 RHP
TSL30 RHP Unité de palier en boîtier à triple étanchéité - arbre 30mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Hauteur d'axe | 39,67 mm |
| Matière | fonte (logement) et acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 79,5 mm |
| Longueur | 161,5 mm |
| Série | tsl |
| Poids | 1,3 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 41 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,59 € HT
/ unité
81,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h