Palier à semelle auto-aligneur INA RASEY45-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RASEY45-XL
Rubix :0269-1006654
Fabricant :0008585950000
EAN :4012802797794
PALIER RASEY 45-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation149,65 mm
Hauteur d'axe54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEY 45-XL INA


Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation149,65 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement48 mm
Diamètre extérieur85 mm
Serrage32 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Hauteur107 mm
Longueur192 mm
Etancheitér seals (lip seals on both sides)
Lubrificationregraissable (filetage de graissage m6)
Sérierasey..-xl
Poids2,16 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Largeur32 mm
89,87 € HT
/ unité
107,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h