Palier à semelle auto-aligneur RHP NP25EC

Unité Palier

Voir les informations techniques
Références
RHP :NP25EC
Rubix :0294-1012287
Fabricant :NP25EC R
EAN :00747023018901
PALIER NP 25 EC RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation112,7 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER NP 25 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
NP25 - RHP Cast Iron Pillow Block - Inside Diameter 25

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation112,7 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur52 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur71 mm
Longueur139 mm
Sérienp
Poids0,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur36,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,49 HT
/ unité
67,79 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h