Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 20 TF/VA228

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 20 TF/VA228
Rubix :0301-1360777
Fabricant :114766
EAN :7316571381534
ROULEMENT A BILLES SY 20 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation97 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 20 TF/VA228 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation97 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur127 mm
Serrage18,3 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Hauteur64,5 mm
Longueur20,5 mm
Etancheiténon contatto: scudo e flinger su entrambi i lati; senza tenuta a contatto
Sérietf/va228 (y-bearing unit alta temperatura con gabbia a corona in grafite)
Poids0,56 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
Largeur32 mm
223,59 € HT
/ unité
268,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours