Palier à semelle auto-aligneur RHP NP1.1/2

Unité Palier

Voir les informations techniques
Références
RHP :NP1.1/2
Rubix :0294-1012193
Fabricant :NP1.1/2 R
EAN :00747023017812
PALIER NP 1. 1/2 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation148 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER NP 1. 1/2 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation148 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur98,5 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur98,5 mm
Longueur180,5 mm
Sérienp
Poids2,1 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Largeur51 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,89 HT
/ unité
190,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours