Palier à semelle auto-aligneur PTN UP005

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UP005
Rubix :Y600-1485150
Fabricant :893684
EAN :3660338461415
PALIER A SEMELLE UP005

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation90 mm
Hauteur d'axe32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UP005


Palier en alliage de zinc. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Alliage de zinc - Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation90 mm
Hauteur d'axe32 mm
Matièrealliage de zinc
Largeur totale du roulement22,5 mm
Diamètre extérieur47 mm
Serrage20 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur62 mm
Longueur112 mm
Etancheitécontact seal (sealed insert)
Lubrificationgraisse, regraissable via un graisseur externe
Sérieup000
Poids0,33 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r5850 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur20 mm
9,14 € HT
/ unité
10,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h