Palier à semelle auto-aligneur RHP NP35

Unité Palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :NP35
Rubix :0294-1012302
Fabricant :NP35 R
EAN :00747023019106
PALIER NP 35 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation136,5 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER NP 35 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
NP35 - RHP Cast Iron Pillow Block - Inside Diameter 35

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation136,5 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièrefonte (corps de palier)
Largeur totale du roulement44,5 mm
Diamètre extérieur72 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur93 mm
Longueur166 mm
Sérienp
Poids1,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Largeur44,5 mm
75,19 € HT
/ unité
90,23 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h