Références
RHP :SL2
Rubix :0294-1012905
Fabricant :SL2 R
EAN :00747023032075


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 178,5 mm |
| Hauteur d'axe | 61,9 mm |
Détails articles : PALIER SL 2 RHP
Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SL2 - RHP Cast Iron Pillow Block - 2 Inch Shaft Diameter
Points forts
SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 178,5 mm |
| Hauteur d'axe | 61,9 mm |
| Matière | fonte (corps) / acier (bagues du roulement) |
| Largeur totale du roulement | 71,42 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 128 mm |
| Longueur | 219,5 mm |
| Série | sl |
| Poids | 4 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,99 € HT
/ unité
314,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (43) jours