Palier à semelle auto-aligneur INA RASE30-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RASE30-XL-N
Rubix :0269-1006633
Fabricant :0942911600000
EAN :4054372493553
PALIER RASE 30-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation117,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASE 30-XL-N-I INA


Cast iron bearing body. Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Waterproofing R. N: cast iron body with groove for protective covers.
Paliers à semelle RASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation117,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte grise (gg)
Largeur totale du roulement48,5 mm
Diamètre extérieur62 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Hauteur82 mm
Longueur158 mm
Sérierase..-xl-n
Poids1,2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Largeur40 mm
64,44 HT
/ unité
77,33 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h