Références
Réf. remplacée :RASE60-XL-N-I
INA :RASE60-XL-N
Rubix :0269-1006639
Fabricant :0945700000000
EAN :4054372845123


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 190 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
Détails articles : PALIER RASE 60-XL-N-I INA
Paliers à semelle RASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 190 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
| Hauteur | 140 mm |
| Longueur | 240 mm |
| Série | rase..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Largeur | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,65 € HT
/ unité
223,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h