Palier à semelle auto-aligneur NSK UKP211D1

Palier à semelle alésage conique série UKP

Voir les informations techniques

Références

NSK :UKP211D1
Rubix :0294-1014075
Fabricant :UKP211D1 N
EAN :00029176544453
PALIER UKP 211 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation171 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UKP 211 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation171 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement59 mm
Diamètre extérieur100 mm
Serrage50 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Hauteur126 mm
Longueur219 mm
Sérieukp2
Poids3,6 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Largeur60 mm
136,18 € HT
/ unité
163,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h