Références
SKF :SY 1.3/4 TF/VA228
Rubix :0301-1360997
Fabricant :114758
EAN :07316571381138




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 44,45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 152 mm |
| Matière | fonte (carter);acier (roulement) |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 1.3/4 TF/VA228 SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 44,45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 152 mm |
| Matière | fonte (carter);acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 56,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 107 mm |
| Longueur | 187 mm |
| Série | sy |
| Poids | 2,2 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,51 € HT
/ unité
395,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours