Palier applique auto-aligneur SKF FY 50 TR/W64
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 50 TR/W64
Rubix :0301-1361157
Fabricant :63449
EAN :07316571154169

Détails articles : PALIER FY 50 TR/W64 SKF
Insert bearing Bearing unit
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,6 mm |
| Diamètre extérieur | 143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,54 € HT
/ unité
592,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours