Palier applique auto-aligneur INA FLCTEY30-XL
Palier applique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :FLCTEY30-XL
Rubix :0269-1003369
Fabricant :0008938700000
EAN :4012802807714


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 84 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
Documents
Détails articles : PALIER FLCTEY 30XL INA
Housing units FLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals, without re-lubrication facility.
Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable
Points forts
FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 84 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 84 mm |
| Longueur | 112,5 mm |
| Série | flctey..-xl |
| Largeur totale du roulement | 32,4 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,67 € HT
/ unité
92,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h