Palier applique auto-aligneur SKF FY 2.15/16 UTF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 2.15/16 UTF
Rubix :0301-1358524
EAN :7316577417404
PALIER FY 2.15/16 UTF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur74,613 mm
Largeur65 mm
Entraxe de fixation152,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 2.15/16 UTF SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur74,613 mm
Largeur65 mm
Entraxe de fixation152,5 mm
Matièrefonte
Sériefy
Diamètre extérieur155 mm
386,23 € HT
/ unité
463,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours