Palier applique auto-aligneur SKF F2BESS 30M-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BESS 30M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480059
EAN :07316579306843
PALIER F2BESS 30M-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur34,3 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BESS 30M-CPSS-DFH SKF


Les paliers complets à billes à applique sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en composite ou métal moulé, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Bien que fournis dans un ensemble, certains paliers à applique pour roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences en termes de disposition des boulons ou de blocage sur l’arbre.

Points forts

- Prêt à monter
- Roulements lubrifiés et étanchéifiés
- Blocage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes de boîtiers, de matériaux de boîtiers et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentrique pour les hautes vitesses et les faibles vibrations

Applications

Pour les applications alimentaires et de boissons

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur34,3 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur62,4 mm
Longueur130 mm
Largeur totale du roulement31,2 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24700 N
253,48 € HT
/ unité
304,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours