Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 50 TF
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 50 TF
Rubix :0301-1021435
Fabricant :6499
EAN :7316577030986


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,6 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
Détails articles : PALIER FYTB 50 TF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,6 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 189 mm |
| Longueur | 116 mm |
| Série | fytb |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 189 mm |
| Poids | 2,06 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,95 € HT
/ unité
128,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours