Palier applique auto-aligneur INA RFE45-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RFE45-XL
Rubix :0269-1008282
Fabricant :0008276650000
EAN :4064327885128
PALIER RFE 45-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Largeur56,5 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RFE 45-XL INA


Paliers auto-aligneurs RFE, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur56,5 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Longueur155 mm
Sérierfe..-xl
Largeur totale du roulement56,5 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur155 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,05 HT
/ unité
253,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours