Palier applique auto-aligneur Timken UCF 207
Timken Palier applique UCF
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :UCF 207
Rubix :0311-1414909
EAN :0087796073609


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 117 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF207 TIMKEN
Timken Unité à bride carrée à quatre boulons de verrouillage par vis de fixation UCF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 117 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Matière | acier / fonte |
| Hauteur | 42,9 mm |
| Longueur | 117 mm |
| Série | ucf |
| Largeur totale du roulement | 117 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,91 € HT
/ unité
64,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours