Palier applique auto-aligneur INA PMEY60-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PMEY60-XL-N
Rubix :0269-1006472
Fabricant :0009491160000
EAN :4064327886354
PALIER PMEY 60-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur47 mm
Entraxe de fixation160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PMEY 60-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur47 mm
Entraxe de fixation160 mm
Matièrefonte
Longueur195 mm
Sériepmey..-xl-n
Largeur totale du roulement47 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Diamètre extérieur195 mm
254,61 € HT
/ unité
305,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h