Palier applique auto-aligneur RHP MSF60

Palier applique renforcé 4 trous série MSF

Voir les informations techniques

Références

RHP :MSF60
Rubix :0294-1012043
Fabricant :MSF60 R
EAN :00747023013647
PALIER MSF 60 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur47,6 mm
Entraxe de fixation149,22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MSF 60 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF60 - RHP Unité de palier à bride en fonte - diamètre d'arbre 60mm

Points forts

MSF livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur47,6 mm
Entraxe de fixation149,22 mm
Matièrefonte
Hauteur187,6 mm
Longueur187,6 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement155,5 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r45000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
Diamètre extérieur155,5 mm
221,23 HT
/ unité
265,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h