Palier applique auto-aligneur Timken UCF208

Timken Palier applique UCF

Voir les informations techniques

Références

Timken :UCF208
Rubix :0311-1414910
EAN :0087796073678
PALIER APPLIQUE UCF208 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation102 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF208 TIMKEN


Timken Unité à bride carrée à quatre boulons de verrouillage par vis de fixation UCF

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation102 mm
Matièreacier / fonte
Hauteur49,2 mm
Longueur130 mm
Sérieucf 200
Largeur totale du roulement130 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r17800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29100 N
64,42 € HT
/ unité
77,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours