Palier applique auto-aligneur PTN UFL006

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UFL006
Rubix :Y600-1485203
Fabricant :893630
EAN :3660338460883
PALIER APPLIQUE UFL006
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur112 mm
Entraxe de fixation85 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UFL006


Unités logées dans une bride en alliage de zinc. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement inséré est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Alliage de zinc - Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications

Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur112 mm
Entraxe de fixation85 mm
Matièrealliage de zinc
Hauteur112 mm
Longueur26 mm
Sérieufl000
Largeur totale du roulement24,5 mm
Diamètre des trous de fixation13 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur70 mm
Poids0,39 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 HT
/ unité
12,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h