Palier applique auto-aligneur SKF FY 35 WF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FY 35 WF
Rubix :0301-1021348
Fabricant :6345
EAN :7316570578164
PALIER FY 35 WF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur34,5 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 35 WF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage excentrique, et sont principalement conçus pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur34,5 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement51,1 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Diamètre extérieur118 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,61 HT
/ unité
112,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours