Palier applique auto-aligneur INA TCJT30-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :TCJT30-XL-N
Rubix :0269-1007366
Fabricant :0008569160000
EAN :4012802799057
PALIER TCJT 30-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TCJT 30-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs TCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité T

Points forts

PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Matièrefonte
Hauteur142 mm
Longueur142 mm
Sérietcjt..-xl-n
Largeur totale du roulement50,2 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Diamètre extérieur44 mm
134,54 € HT
/ unité
161,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h