Palier applique auto-aligneur PTN SBPFL206

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SBPFL206
Rubix :Y600-1485319
Fabricant :893514
EAN :3660338459726
PALIER APPLIQUE SBPFL206

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur84 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SBPFL206


Unités logées dans une bride en acier pressé. Les inserts du boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Tôle dꞌacier emboutie - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur84 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Matièreacier embouti
Hauteur9 mm
Longueur113 mm
Sériesbpfl200
Largeur totale du roulement30 mm
Diamètre des trous de fixation11 mm
Nombre de trous2
Poids0,38 kg
7,25 € HT
/ unité
8,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h