Palier applique auto-aligneur SKF FYTBK 30 TR

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTBK 30 TR
Rubix :0301-1021443
Fabricant :6522
EAN :7316570380491
PALIER FYTBK 30 TR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTBK 30 TR SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie
- Léger
- Robuste

Applications

Machines agricoles, matériel de construction, systèmes de convoyage, machines textiles et ventilateurs ainsi que dans les machines pour le traitement et le conditionnement des aliments et des boissons

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Matièrecomposite
Hauteur142,5 mm
Longueur83 mm
Sériefytbk..-tr
Diamètre des trous de fixation12,3 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur76,2 mm
68,00 € HT
/ unité
81,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h