Palier applique auto-aligneur INA RCJ35-TV-VA-FD

Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques
Références
INA :RCJ35-TV-VA-FD
Rubix :0269-1531675
Fabricant :0971007730000
EAN :4064328193918
PALIER RCJ35-TV-VA-FDINA AGRO 35X117X92
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièreplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJ35-TV-VA-FDINA AGRO 35X117X92


Palier applique auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion

Points forts

Acier inox : hygiène et résistance chimique. Compensation de désalignement. Montage simple et sécurisé. Température : -30°C à +100°c pour les corps en plastiques et –20°C à +100°C pour les corps en inox.

Applications

Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièreplastique
Sériercj..-tv-va-fd
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25670 N
Diamètre extérieur117 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 250,90
195,50 HT
/ unité
234,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h