Références
RHP :SFT12
Rubix :0294-1012764
Fabricant :SFT12 R
EAN :00747023027125


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 32,9 mm |
| Entraxe de fixation | 76,5 mm |
Détails articles : PALIER SFT 12 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT12 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 12mm
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 32,9 mm |
| Entraxe de fixation | 76,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 52,5 mm |
| Longueur | 98,5 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 27,38 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9550 N |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Poids | 0,4 kg |
| Forme de construction | bride à 2 boulons (unité à bride 2 trous) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,90 € HT
/ unité
50,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours