Palier applique auto-aligneur RHP TSF50
Palier applique 4 trous série TSF avec joint triple lèvre
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :TSF50
Rubix :0294-1013586
Fabricant :TSF50 R
EAN :00747023035427


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 39,7 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
Détails articles : PALIER TSF 50 RHP
Série standard, corps de palier en fonte. Étanchéité joint nitrile triple lèvres.
RHP TSF 50 unité de palier à bride carrée auto-lubrifiée à quatre boulons
Points forts
TSF livré avec roulement T1000G et TSF-DEC avec T1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 39,7 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 115,9 mm |
| Longueur | 142,9 mm |
| Série | tsf |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Poids | 2,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,69 € HT
/ unité
140,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h