Références
INA :TME40-XL-N
Rubix :0269-1007385
Fabricant :0009425020000
EAN :4012802803945


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 56,5 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
Détails articles : PALIER TME 40-XL-N INA
Palier applique TME..-XL-N
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 56,5 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 145 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Série | tme..-xl-n |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,78 € HT
/ unité
212,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours