Palier applique auto-aligneur INA PCJT40-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJT40-XL-N
Rubix :0269-1006404
Fabricant :0096437960000
EAN :4012802837148
PALIER PCJT 40-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur105 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJT 40-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur105 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Matièrefonte
Hauteur172 mm
Longueur172 mm
Sériepcjt..-xl-n
Largeur totale du roulement56,7 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Diamètre extérieur58 mm
79,10 HT
/ unité
94,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h