Palier applique auto-aligneur SKF FY 30 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 30 TF
Rubix :0301-1021341
Fabricant :6336
EAN :7316577028907
PALIER FY 30 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur32,5 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 30 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur32,5 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement38,1 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur108 mm
62,53 € HT
/ unité
75,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h