Références
INA :RMEO50-XL
Rubix :0269-1006814
Fabricant :0009459510000
EAN :4064327886248


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 66,75 mm |
| Entraxe de fixation | 187 mm |
Détails articles : PALIER RMEO 50-XL INA
Paliers auto-aligneurs RMEO, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 66,75 mm |
| Entraxe de fixation | 187 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 230 mm |
| Série | rmeo..-xl |
| Largeur totale du roulement | 66,75 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 23 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
| Diamètre extérieur | 230 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,99 € HT
/ unité
418,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours