Références
SKF :FYTBK 35 TF
Rubix :0301-1021444
Fabricant :63889
EAN :7316570267358


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER FYTBK 35 TF SKF
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie
- Léger
- Robuste
- Pré-lubrifié à vie
- Léger
- Robuste
Applications
Machines agricoles, matériel de construction, systèmes de convoyage, machines textiles et ventilateurs ainsi que dans les machines pour le traitement et le conditionnement des aliments et des boissons
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Hauteur | 156 mm |
| Longueur | 96 mm |
| Série | fytbk |
| Diamètre des trous de fixation | 14,8 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,87 € HT
/ unité
80,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours