Références
Réf. remplacée :RCJY50-JIS
FAG :UCF210-J7
Rubix :0255-1267972
Fabricant :0808221690000
EAN :4047643247580


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF210-J7 FAG
Palier applique UCF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 54,6 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Série | ucf |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 54,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,93 € HT
/ unité
86,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours