Palier applique auto-aligneur SKF FYTBK 25 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTBK 25 TF
Rubix :0301-1021440
Fabricant :63886
EAN :7316570453256
PALIER FYTBK 25 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTBK 25 TF SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie
- Léger
- Robuste

Applications

Machines agricoles, matériel de construction, systèmes de convoyage, machines textiles et ventilateurs ainsi que dans les machines pour le traitement et le conditionnement des aliments et des boissons

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièrecomposites
Hauteur124 mm
Longueur70 mm
Sériefytbk
Diamètre des trous de fixation12,3 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur52 mm
44,72 € HT
/ unité
53,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours