Palier applique auto-aligneur INA RCJ30-XL-N-FA125

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RCJ30-XL-N-FA125-I
INA :RCJ30-XL-N-FA125
Rubix :0269-1302245
Fabricant :0947051270000
EAN :4054372496059
PALIER RCJ 30-XL-N-FA125I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJ 30-XL-N-FA125I INA


Paliers auto-aligneurs RCJ..-FA125, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Matièrefonte
Hauteur108 mm
Longueur108 mm
Sériercj..-xl-n-fa125
Largeur totale du roulement50,2 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Diamètre extérieur108 mm
134,71 € HT
/ unité
161,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours