Palier applique auto-aligneur SKF FY 55 WF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 55 WF
Rubix :0301-1021365
Fabricant :63456
EAN :7316570559156
PALIER FY 55 WF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur47,5 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 55 WF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage excentrique, et sont principalement conçus pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur47,5 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement71,4 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43600 N
Diamètre extérieur162 mm
179,05 € HT
/ unité
214,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours