Références
RHP :SLFT25A
Rubix :0294-1013207
Fabricant :SLFT25A R
EAN :00747023031306

Détails articles : PALIER SLFT 25 A RHP
Informations techniques
Attributs
| Entraxe de fixation | 76 mm |
|---|---|
| Série | slft |
| Largeur totale du roulement | 27,35 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 95,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,95 € HT
/ unité
44,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours