Références
RHP :SFT40
Rubix :0294-1012811
Fabricant :SFT40 R
EAN :00747023027675


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,18 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
Détails articles : PALIER SFT 40 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT40 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 40mm Shaft Diameter
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,18 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 171,4 mm |
| Longueur | 101,6 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 101,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 101,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,86 € HT
/ unité
100,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h